ECOSTRUXURE Panel Server Universal PoE Bramka ModbusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2345999.jpg.
ECOSTRUXURE Panel Server Universal  PoE Bramka Modbus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECOSTRUXURE™ PANEL SERVER
Nr Katalogowy: 
PAS600PWD
Symbol Sonepar: 
P10182021
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Pobór mocy
3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres napięcia pracy
48 - 48 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
64
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Do wbudowania
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Interfejs IR
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
Inne systemy magistralne
Inne
Aktualizowany
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Interfejs radiowy
Nie
System magistralny LON
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Serwer Web
Tak
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

ECOSTRUXURE Panel Server Universal 24VDC Bramka Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PAS600LWD

ECOSTRUXURE Panel Server Universal 24VDC...

ECOSTRUXURE Panel Server Universal 24VDC Bramka Modbus
PAS600 230 VAC/DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PAS600

PAS600 230 VAC/DC UNIVERSAL Interfejs do...

PAS600 230 VAC/DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PAS600L

PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów...

PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
PAS800 100-277V AC/DC Interfejs do systemów magistralnych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PAS800

PAS800 100-277V AC/DC Interfejs do systemów...

PAS800 100-277V AC/DC Interfejs do systemów magistralnych

Produkty powiązane i akcesoria

IEM3155 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki komunikacyjne. Ten...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
1000 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Klasa dokładności
B
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Modbus
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3155
IEM3155 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM3255 Miernik cyfrowy z RS485

Opis produktu

Miernik energii DIN PM3255 z podświetleniem 128 na 96 pikseli, wyświetlacz LCD. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 32 próbki na cykl. Miernik będzie mierzył energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, moc pozorną, całkowite zniekształcenia...

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
0.01 - 500 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Maksymalny prąd (Imax)
10 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
173 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
173 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 300 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
80 - 570 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
50 - 330 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 6 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
101.5 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
80 - 570 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
96 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
3200 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Do wtyku RJ
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Moc bierna
Tak
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Miernik częstotliwości
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Amperomierz
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc pozorna
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Zdalny wyświetlacz
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Wyjście impulsowe
Brak
Wyświetlacz
LCD
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Klasa dokładności
C
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar harmonicznych
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Porównaj
METSEPM3255
METSEPM3255 Miernik cyfrowy z RS485
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus

Opis produktu

To urządzenie jest miernikiem energii montowanym podtynkowo z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm i posiada dodatkowy certyfikat MID do zastosowań o charakterze dochodowym. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,2S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 128 próbek na cykl. Miernik będzie...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Miernik częstotliwości
Tak
Klasa dokładności
C
Zdalny wyświetlacz
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Moc czynna
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Pomiar częstotliwości
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Typ licznika
Elektroniczny
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Licznik impulsów
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Moc bierna
Tak
Amperomierz
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Legalizowany
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Woltomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Porównaj
METSEPM5561
METSEPM5561 Miernik cyfrowy z Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM82401 Licznik energii elektrycznej

Opis produktu

Mierniki PowerLogic z serii PM8000 to kompaktowe, ekonomiczne, wielofunkcyjne mierniki mocy, które pomogą zapewnić niezawodność i wydajność newralgicznego obiektu energetycznego. Ujawniają one i umożliwiają zrozumienie złożonych warunków jakości zasilania, umożliwiając podjęcie działań w celu złagodzenia...

Dane techniczne

Głębokość
77.5 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
3
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
1
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
110 - 415 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.31 - 5.26 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres pomiarowy
100 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
42 - 69 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
240 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
320 px
Częstotliwość próbkowania
25600 Hz
Liczba złączy Ethernet
2
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Tak
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Legalizowany
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Moc czynna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Wyświetlacz
Graficzny
Obsługa innych protokołów
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Amperomierz
Tak
Moc bierna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Porównaj
METSEPM82401
METSEPM82401 Licznik energii elektrycznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy

Opis produktu

Urządzenie to jest podtynkowym licznikiem energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 96 mm na 96 mm. Miernik zapewnia dokładność klasy 0,5S zgodnie z normą IEC 62053-22 i 64 próbki na cykl. Miernik mierzy energię, moc czynną i bierną, napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i do 31...

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
112 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
101.2 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc pozorna
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Moc czynna
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Wskaźnik
Graficzny
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Klasa dokładności
C
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyświetlacz
LCD
Moc bierna
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Licznik impulsów
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Porównaj
METSEPM5330
PM5330 MODBUS 2DI-2DO-2 Miernik cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMARTLINK Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Moduł WE/WY Smart Link Modbus to moduł komunikacyjny z 11 kanałami. Komunikuje się z urządzeniami pomocniczymi iACT24 dla styczników iCT, iATL24 dla przekaźników impulsowych iTL, iOF+SD24 dla iC60, iID, ARA, RCA i iSW-NA. Musi być skojarzony z serwerem paneli Ecostruxure PAS600 lub PAS800, dzięki sieci...

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
19.2 - 28.8 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
24 - 24 V
Głębokość
42 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
22
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
11
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Prąd wyjściowy
0.1 A
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
0.1 A
Szerokość
359 mm
Wysokość
23 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wejście analogowe, rezystancyjne
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wejście analogowe, prąd
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Nie
Porównaj
A9XMSB11
SMARTLINK Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar