Obudowa pusta do montażu na ścianie lub na słupku, kolor szary 7042, modułowa obudowa do elektroniki z płytką czołową, do użytku na zewnątrz, stopień ochrony: IP66/IP67/IP68/IP69, szerokość 164 mm, wysokość 180 mm, głębokość 64 mm, powierzchnia PCB 13 160 mm²