ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 Płyta czołowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232649.jpg.
ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 Płyta czołowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2230006
Symbol Sonepar: 
P10268106
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płyta czołowa, Blokada zatrzaskowa, kolor: czarny (podobne RAL 9005), wymiary: 196 x 34 x 62 mm

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
196 mm
Wysokość
34 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1503302
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1680539
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 5-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
5
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1432431
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
12
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1424195
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
12
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1424199
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
17
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
17
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1424197
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
17
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
17
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1424201
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1432444
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1436628
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO Złącze wtykowe

Opis produktu

Wbudowywane złącze wtykowe czujników/urządzeń wykonawczych, styk żeński, 5-polowy, kodowanie A, z kątowym złączem lutowanym, tylko wkładka kodująca

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
5
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1436644
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
2 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
8
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1436990
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
2 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
8
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1437009
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO Złącze wtykowe

Opis produktu

Obudowa stykowa, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, D-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Typ ochronnika przepięciowego
II
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Porównaj
1432457
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, X-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy In
0.5 A
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
8
Sposób doprowadzenia przewodów
Pionowy
Liczba biegunów
8
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1424180
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa CAT5 (IEC 11801:2002), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, Y-kodowanie, Lutowanie na fali, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
0.5 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
8
Sposób doprowadzenia przewodów
Pionowy
Liczba biegunów
8
Ekranowany
Nie
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Porównaj
1424193
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar