Pojedyncza oprawa podszafkowa PLANA LED w kolorze szarym o mocy 4W i strumieniu świetlnym 240lm z włącznikiem bezdotykowym, który umożliwia uruchomienie światła bez konieczności dotykania oprawy. To rozwiązanie dobrze sprawdzi się np. podczas wykonywania brudnych czynności w kuchni.
Model wyposażony jest w funkcję ściemniania/rozjaśniania światła. Wystarczy przytrzymać rękę pod czujnikiem i zmienić natężenie w zależności od potrzeb.
Lampka emituje światło o przyjemnej i neutralnej barwie 4000K. Klasa odporności mechanicznej IK08 zabezpiecza oprawę przed uderzeniami. Stopień ochrony IP20 pozwala na montaż lampki wewnątrz pomieszczeń.
Modele PLANA zaprojektowane zostały w sposób prosty, dla każdego wystroju wnętrz, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Charakteryzują się płaską, nieznacznie wystającą od mebla obudową, co daje efekt gustownie urządzonego wnętrza. Ten rodzaj oświetlenia przeznaczony jest do montażu do dolnej płaszczyzny półki lub szafki.
Pojedyncza lampka może służyć jako rozbudowa zestawu. W serii dostępne są pojedyncze lampki bez włącznika, pojedyncze lampki z włącznikiem oraz zestaw 3 sztuk (2x bez włącznika, 1x z włącznikiem).