ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC M12 8P Wtyk żeński prostyLAPP

files/fotob/564717.jpg.
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC M12 8P Wtyk żeński prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700622
Kod EAN: 
4044776706212
Symbol Sonepar: 
P01295008
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze danych M12X przesyła dane i sygnały z absolutną niezawodnością. Dzięki odpornej na wibracje konstrukcji nadaje się również do zastosowania w ruchomych częściach maszyn i prowadnikach kablowych. Dostępny jako obudowa wtyczki swobodna, złącze mufowe lub przelot przez rozdzielnicę, a także z przesunięciem izolacji lub zaciskiem zagniatanym. . Do stosowania z żyłami z cienkich i bardzo cienkich drucików klasy 5 i 6. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów. Do bardzo elastycznych, ciągłych giętkich zastosowań w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych. Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT, EtherNet/IP i 4-parowym PROFINET. . Do stosowania z żyłami z cienkich i bardzo cienkich drucików klasy 5 i 6. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów. Do bardzo elastycznych, ciągłych giętkich zastosowań w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych. Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT, EtherNet/IP i 4-parowym PROFINET. .

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
6.2 - 9.7 mm
Prąd znamionowy In
0.5 A
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres AWG
22 - 27
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Rodzaj obudowy
Prosty
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Przebicie izolacji
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Gniazdo
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do skrętki
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar