EE805A 360' Czujnik ruchuHAGER

files/fotob/484697.jpg.
EE805A 360' Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE805A
Kod EAN: 
3250612258758
Symbol Sonepar: 
P01693460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
75 mm
Głębokość wbudowania
55 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Min. głębokość puszki montażowej
70 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
9001
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
61 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
360 - 360 °
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica
90 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Średnica wbudowania
75 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
12.5 m²
Maks. moc przełączana LED
400 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP21
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sterowanie zdalne
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar