EE810 230VAC 1-kanałowy Czujnik ruchu sufitowyHAGER

files/fotob/105900.jpg.
EE810 230VAC 1-kanałowy Czujnik ruchu sufitowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE810
Kod EAN: 
3250612258109
Symbol Sonepar: 
P00434146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności 1-kanałowy sufitowy biały

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
13 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP41
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE811 230VAC 2-kanałowy Czujnik ruchu sufitowy

Opis produktu

Czujnik obecności 2-kanałowy sufitowy biały

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
360 °
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
13 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
EE811
EE811 230VAC 2-kanałowy Czujnik ruchu sufitowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EE812 1-10V 50A Czujnik ruchu sufitowy

Opis produktu

Czujnik obecności 1-kanałowy z regulatorem oświetlenia biały

Dane techniczne

Długość wbudowania
60 mm
Głębokość
100 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
13 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość wbudowania
60 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP41
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Porównaj
EE812
EE812 1-10V 50A Czujnik ruchu sufitowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EE813 Puszka czujnika

Opis produktu

Puszka n/t do czujników obecności EE81x 70x42mm
Porównaj
EE813
EE813 Puszka czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMN001 230V 50Hz 30s-10min Wyłącznik czasowy schodowy

Opis produktu

Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Napięcie sterowania 2
230 - 230 V
Opóźnienie wyzwalania
0.5 - 10 min
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
100 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Maks. moc przełączana LED
400 W
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Cykl pracy
Powtarzalny
Funkcja załączania impulsem prądowym
Nie
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak
Porównaj
EMN001
EMN001 230V 50Hz 30s-10min Wyłącznik czasowy schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar