EE815 biały mat Czujnik obecności podtynkowyHAGER

files/fotob/105895.jpg.
EE815 biały mat Czujnik obecności podtynkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE815
Kod EAN: 
3250617579193
Symbol Sonepar: 
P01178915
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
70 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
60 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Min. głębokość puszki montażowej
75 mm
Minimalny czas załączenia
60 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
9001
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
75 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
360 - 360 °
Średnica
80 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
7 m
Średnica wbudowania
68 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
20 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wymuszone wyłączenie
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Odporność udarowa
IK03
Wymuszone załączenie
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE807 Pilot do konfiguracji czujników KNX EASY

Opis produktu

KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny
Porównaj
EE807
EE807 Pilot do konfiguracji czujników KNX EASY
Szybki podgląd: Opis i parametry
EE808 Pilot czujnika obecności

Opis produktu

KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny
Porównaj
EE808
EE808 Pilot czujnika obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEK005 biały mat Puszka natynkowa do czujnik obecności

Opis produktu

Puszka natynkowa do czujników obecności biały
Porównaj
EEK005
EEK005 biały mat Puszka natynkowa do czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar