EE825 biały Adapter do montażu narożnegoHAGER

files/fotob/105816.jpg.
EE825 biały Adapter do montażu narożnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE825
Kod EAN: 
3250612258253
Symbol Sonepar: 
P01303471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE82x/EE83x biały

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE830 230V 200' IP55 biały Czujnik ruchu natynkowy

Opis produktu

Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
200 - 200 °
Kąt skanowania
200 °
Maksymalny czas załączenia
15 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość
83 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
97 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
200 - 200 °
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przełącznik pracy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Odporność udarowa
IK04
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Porównaj
EE830
EE830 230V 200' IP55 biały Czujnik ruchu natynkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar