EEN100 230VAC 16A Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiemHAGER

files/fotob/107346.jpg.
EEN100 230VAC 16A Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EEN100
Kod EAN: 
3250617579308
Symbol Sonepar: 
P00967661
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
17.8 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
100 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
5 - 2000 lx
Znamionowe napięcie czujnika
230 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności czujnika
II
Sposób montażu czujnika
Inne
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55
Wejście dla przycisku
Nie
Z programowanym wyłączeniem na noc
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EEN002 Czujnik wyłącznika zmierzchowego do zab.

Opis produktu

Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Pobór mocy
0.3 W
Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
20 mm
Model
Czujnik światła
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
Inne
Rodzaj źródła zasilania
AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
EEN002
EEN002 Czujnik wyłącznika zmierzchowego do zab.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar