Duży kwadratowy oprawa montowana w gruncie. 9 diod LED zasilanych 900mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 1000kg. Regulacja kąta nachylenia w zakresie ±15°.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.
Ramka: malowany aluminium, grubość 2mm.
Klosz przedni: półmatowy hartowane, sodowe, szkło, grubość 12 mm. Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13
Puszka montażowa: polipropylen.
Rozsył światła: 8°, doskonale nadaje się do prowadzenia wzroku w ciągach ruchu pieszego.
Urządzenie wyposazone w LED 4000K
Wymiary: 262 x 262 x 200 mm
Moc opraw: 27,3 W
Strumień świetlny oprawy: 1660 lm
Skuteczność oprawy: 61 lm/W
Waga: 7,21 kg
Dane techniczne
Długość
262 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
27.3 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1660 lm
Szerokość
262 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
200 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
195 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła