Mały okrągły projektor montowany w gruncie, wyposażony w ozdobną kopułkę z okienkiem. 1 x dioda LED zasilana 350mA za pomocą wbudowanego sterownika. Stopień ochrony IP67, klasa bezpieczeństwa I. Maksymalne obciążenie statyczne 1000kg. Oprawa doskonale nadaje się do prowadzenia wzroku w ciągach ruchu pieszego.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana proszkowo.
Ramka: element malowany, aluminium, grubość 2mm.
Spełnia wymogi dotyczące temperatury powierzchni PN-EN60598-2-13
Puszka montażowa: polipropylen.
Urządzenie wyposazone w LED 4000K
Wymiary: Ø120 x 126 mm
Moc opraw: 1,1 W
Strumień świetlny oprawy: 21 lm
Skuteczność oprawy: 19 lm/W
Waga: 1,19 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1.1 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
21 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
126 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
121 mm
Średnica zewnętrzna
120 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła