EFXN520 Gnizado czujki konwencjonalnejEATON

files/fotob/2335305.jpg.
EFXN520 Gnizado czujki konwencjonalnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EFXN520
Symbol Sonepar: 
P10028796
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
104 mm
Liczba styków przełącznych
[NA]
Liczba styków rozwiernych
[NA]
Liczba styków zwiernych
[NA]
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
[NA]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
104 mm
Temperatura zadziałania
°C [NA]
Wysokość/głębokość
22 mm
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Średnica
mm [NA]
Min. poziom hałasu (w odległości 3 m)
dB(A) [NA]
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sygnał optyczny
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Tak
Sygnał dźwiękowy
Nie
Urządzenie autonomiczne
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Wymagana oddzielna podstawa
Nie
Czujka dymu
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Aprobata KRIWAN
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Aprobata VdS
Nie
Q-label
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar