EG 1500ml Żywica w dwukomorowej foliiCELLPACK

files/fotob/1351315.jpg.
EG 1500ml Żywica w dwukomorowej folii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRODUKTY ŻYWICZNE
Nr Katalogowy: 
124991
Kod EAN: 
4010311016276
Symbol Sonepar: 
P01275223
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

2 składnikowa żywica PUR uniwersalny 1500.0 mL

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

EASY 2V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
Porównaj
CELLPACK
389676

EASY 2V czarna Mufa żelowa przelotowa ze...

EASY 2V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
EASY 3V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
Porównaj
CELLPACK
389677

EASY 3V czarna Mufa żelowa przelotowa ze...

EASY 3V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
EASY 4V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
Porównaj
CELLPACK
389678

EASY 4V czarna Mufa żelowa przelotowa ze...

EASY 4V czarna Mufa żelowa przelotowa ze złączką śrubową
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar