EG203E 16A 230V 2MOD.2P ECO Zegar cyfrowy tygodniowyHAGER

files/fotob/106822.jpg.
EG203E 16A 230V 2MOD.2P ECO Zegar cyfrowy tygodniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EG203E
Kod EAN: 
3250612279920
Symbol Sonepar: 
P00219995
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 kroków programowych 230V 2P 16A

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
5
Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Dokładność na dzień
1.5 s
Głębokość
64 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
56
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
85 mm
Zakres napięcia zasilającego
195 - 265 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program cykliczny
Nie
Program roczny
Nie
Program losowy
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program świąteczny
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Program astronomiczny
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Zewnętrzne programowanie
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Program impulsowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
GPS
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EG003 Adapter do kluczy programow.

Opis produktu

Adapter RS232 do programowania kluczy do zegarów sterujących cyfrowych
Porównaj
EG003
EG003 Adapter do kluczy programow.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG004 Klucz blokujący do zegarów

Opis produktu

Klucz blokujący do zegarów sterujących cyfrowych
Porównaj
EG004
EG004 Klucz blokujący do zegarów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar