EG493E 230V 4MOD.2P+2Z Zegar cyfrowy rocznyHAGER

files/fotob/1265589.jpg.
EG493E 230V 4MOD.2P+2Z Zegar cyfrowy roczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EG493E
Kod EAN: 
3250612279838
Symbol Sonepar: 
P00550444
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zegar cyfrowy roczny+tygodniowy 300 kroków progr. 230V 2P+2NO 10A QuickConnect

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
5
Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.2 s
Głębokość
65 mm
Liczba kanałów
4
Liczba miejsc pamięci
300
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
70 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
195 - 253 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
10 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program impulsowy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Program roczny
Tak
Miernik godzinowy
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Program losowy
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program świąteczny
Tak
GPS
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Rodzaj styku
Styk przełączny
Programowanie 60 min.
Tak
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EG001 Odbiornik radiowy DCF77

Opis produktu

Odbiornik radiowy DCF77 do synchron. zegarów EG103D/EG403E/EG493E/TXA023/TYA720

Dane techniczne

Liczba podłączanych zegarów sterujących
10
Sygnał synchronizacji DCF77 dla cyfrowych zegarów sterujących
Tak
Rodzaj źródła zasilania
Przez cyfrowy zegar sterujący
Porównaj
EG001
EG001 Odbiornik radiowy DCF77
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG007 Klucz programujący do EGxxx

Opis produktu

Klucz programujący do zegarów sterujących cyfrowych EG293B/EG403/EG493B
Porównaj
EG007
EG007 Klucz programujący do EGxxx
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar