EGK030 30W GrzejnikHOFFMAN

files/fotob/1806249.png.
EGK030 30W Grzejnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMAL MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
EGK030
Symbol Sonepar: 
P10150297
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Grzejnik 30W

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
30 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
V [NA]
Szerokość
50 mm
Wysokość
70 mm
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z dmuchawą
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ETR202 Termostat NC ogrzewanie

Opis produktu

Termostat NC ogrzewanie

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
15 A
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Zakres regulacji temperatury
60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny
Sposób montażu
Montaż zaciskowy
Model
Termostat
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
ETR202
ETR202 Termostat NC ogrzewanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar