EGN103 16A Zegar cyfrowyHAGER

files/fotob/1990606.jpg.
EGN103 16A Zegar cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EGN103
Kod EAN: 
3250618502435
Symbol Sonepar: 
P10072995
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tygodniowy zegar cyfrowy, 16A, 1-krotny

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
43800
Autonomia / rezerwa chodu w latach
5
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1.5 s
Głębokość
61.6 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
0
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
35.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
85 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
400 W
Liczba styków
1
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
60 s
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
GPS
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program cykliczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program losowy
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie zewnętrzne poprzez
Bluetooth
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sygnał wyjściowy
Inne
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EEN002 Czujnik wyłącznika zmierzchowego do zab.

Opis produktu

Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Pobór mocy
0.3 W
Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
20 mm
Model
Czujnik światła
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
Inne
Rodzaj źródła zasilania
AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
EEN002
EEN002 Czujnik wyłącznika zmierzchowego do zab.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEN003 Czujnik wyłącznika zmierzchowego w obud.

Opis produktu

Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Pobór mocy
0.3 W
Szerokość
41.3 mm
Wysokość
118 mm
Model
Czujnik światła
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania
Inne
Rodzaj źródła zasilania
AC
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
EEN003
EEN003 Czujnik wyłącznika zmierzchowego w obud.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG004 Klucz blokujący do zegarów

Opis produktu

Klucz blokujący do zegarów sterujących cyfrowych
Porównaj
EG004
EG004 Klucz blokujący do zegarów
Szybki podgląd: Opis i parametry
EG005 do Cronotec Klucz programowy do zegarów

Opis produktu

Klucz programujący do zegarów cyfrowych EG103x/EG203x/EE180/EE181/TXA022/TXA023
Porównaj
EG005
EG005 do Cronotec Klucz programowy do zegarów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar