Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 22,6 mm, wysokość: 77 mm, głębokość: 50,2 mm, w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 4-pinowe, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 24 A, 400 V, powierzchnia PCB: 750 mm²