EK520 1P/5A 2x1.5V/LR6 Termostat elektronicznyHAGER

files/fotob/106299.jpg.
EK520 1P/5A 2x1.5V/LR6 Termostat elektroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EK520
Kod EAN: 
3250612545209
Symbol Sonepar: 
P00750459
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
0.17
Głębokość
30 mm
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
5 A
Minimalny czas przełączania
30 min
Napięcie znamionowe
1.5 V
Różnica temperatur przełączania
0.3 K
Szerokość
30 mm
Wysokość
138 mm
Zakres pomiarowy
5 - 45 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.3 K
Liczba programów przełączania
1
Kolor
Biały
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Elektroniczny
Regulacja modulacyjna
Nie
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Do instalacji chłodniczych
Nie
Działanie/napęd
Przycisk
Rodzaj źródła zasilania
Bateria (akumulator)
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Histereza regulowana
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Charakterystyka sterowania
PI
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Jednostka rezerwy chodu
Godzina
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Optymalizacja
Nie
Programy czasowe
Dzień
Model zegara
Cyfrowy
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj zegara
Zegar dobowy
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ogrzewanie
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Protokół komunikacyjny
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z odczytem temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar