EKJ 80-G-2FSH 280x190x80 Pokrywa szaraFIBOX

files/fotob/154190.jpg.
EKJ 80-G-2FSH 280x190x80 Pokrywa szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOLID
Nr Katalogowy: 
3530556
Symbol Sonepar: 
P00517080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Głębokość montażowa w szafie
180 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
190 mm
Szerokość montażowa w szafie
190 mm
Wysokość
280 mm
Wysokość montażowa w szafie
280 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

ABS1919 13 G 190x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5880359

ABS1919 13 G 190x190x130 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS1919 13 G 190x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS2819 13 G 280x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5880360

ABS2819 13 G 280x190x130 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS2819 13 G 280x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS2828 13 G 280x280x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5880362

ABS2828 13 G 280x280x130 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS2828 13 G 280x280x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS2828 18 G 280x280x180 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5880372

ABS2828 18 G 280x280x180 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS2828 18 G 280x280x180 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS3819 13 G 380x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
5880361

ABS3819 13 G 380x190x130 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS3819 13 G 380x190x130 IP67 Obudowa pokrywa szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar