EKQ120BL15 244x244mm stal nierdzewna Pokrywa uchylnaHAGER

files/fotob/1993961.jpg.
EKQ120BL15 244x244mm stal nierdzewna Pokrywa uchylna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EKQ120BL15
Kod EAN: 
4012740028899
Symbol Sonepar: 
P10207982
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna

Dane techniczne

Długość wbudowania
244 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
15 mm
Liczba modułów
3
Liczba urządzeń do wbudowania
12
Liczba wyprowadzeń kablowych
0
Minimalna głębokość
95 mm
Rozmiar nominalny
243 mm
Szerokość wbudowania
244 mm
Wysokość kasety
95 mm
Wysokość kompensacji
95 - 282 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Kolor wyprowadzenia kablowego
Szary
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry
Wspornik na uchwycie puszki
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEVQ12200 System szalunkowy

Opis produktu

Tehalit.UK System szalunkowy element VQ12 244x244mm wys. 200mm styropian

Dane techniczne

Długość
244 mm
Szerokość
244 mm
Wysokość
200 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Porównaj
SEVQ12200
SEVQ12200 System szalunkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDM2244Q12 Rama montażowa pokrywy

Opis produktu

Tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 Q12 244x244mm stal ocynkowana

Dane techniczne

Długość
290 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
240 mm
Szerokość
290 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
UDM2244Q12
UDM2244Q12 Rama montażowa pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDM3244Q12 Rama montażowa pokrywy

Opis produktu

Tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 Q12 244x244mm stal ocynkowana

Dane techniczne

Długość
360 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość
360 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Kwadratowy
Pokrywa otworów montażowych
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
UDM3244Q12
UDM3244Q12 Rama montażowa pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar