EM-PB-GATEWAY-IFS Interfejs danychPHOENIX CONTACT

files/fotob/2047055.jpg.
EM-PB-GATEWAY-IFS Interfejs danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2297620
Symbol Sonepar: 
P10268297
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemu Interface do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu Interface są połączeni z bramą sieciową za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN; łącznik T-BUS na szynę DIN jest dołączony

Dane techniczne

Głębokość
113.801 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
22.65 mm
Wysokość
107.736 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM-D-8/4-24DC-IFS Moduł rozszerzenia

Opis produktu

Moduł rozszerzenia oferuje dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, pozwalające przetwarzać dodatkowe sygnały z terenu obiektu w bardziej złożonych aplikacjach z urządzeniami systemu Interface (IFS). Proste podłączenie jako urządzenia podrzędnego do bramy sieciowej IFS za pomocą konektora na szynę nośną

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
19.2 - 28.8 V
Głębokość
113.801 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0.003 mA
Prąd wyjściowy
0.5 A
Szerokość
22.65 mm
Wysokość
107.736 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Porównaj
2904473
EM-D-8/4-24DC-IFS Moduł rozszerzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-BT-PROG-ADAPTER Adapter

Opis produktu

Adapter Bluetooth z interfejsem Micro USB i S-PORT do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami serii MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, bramkami systemu Interface i PLC logic
Porównaj
2905872
IFS-BT-PROG-ADAPTER Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-CONFSTICK Blok pamięci

Opis produktu

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji
Porównaj
2986122
IFS-CONFSTICK Blok pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-CONFSTICK-L kość pamięci

Opis produktu

Wielofunkcyjna kość pamięci z uchwytem dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji
Porównaj
2901103
IFS-CONFSTICK-L kość pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Kategoria
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Do kart wejściowych PLC
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Do instalacji podziemnych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do sygnałów analogowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
2320500
IFS-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IFS-USB-PROG-ADAPTER Adapter

Opis produktu

Adapter programistyczny - z interfejsem USB, do programowania programowego. Sterownik USB znajduje się w rozwiązaniach programowych produktów programowalnych, jak np. przetworników pomiarowych lub systemach kontroli i zabezpieczenia silników
Porównaj
2811271
IFS-USB-PROG-ADAPTER Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zestaw złączy wtykowych, rodzina produktów: SET

Dane techniczne

Liczba styków
5
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Do okrągłych kabli
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Przezroczysty
Nie
Powłoka obudowy
Cynowanie
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1784729
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M Wtyk
Szybki podgląd: Opis i parametry
IMC 1,5/5-ST-3.81 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: IMC 1,5/..-ST, raster: 3,81...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Porównaj
1857919
IMC 1,5/5-ST-3.81 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MC 1,5/5-ST-3,81 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MC 1,5/..-ST, raster: 3,81...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba styków
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Porównaj
1803604
MC 1,5/5-ST-3,81 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Konektor na szynę nośną

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: szary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-22,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł...

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.8 mm
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Porównaj
2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY Konektor na szynę nośną
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 G Łącznik magistrali szyn nośnych

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-22,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł...

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.8 mm
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Zielony
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Porównaj
2707437
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 G Łącznik magistrali szyn nośnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EMLP (15X5) Mata oznacznikowa

Opis produktu

Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Dane techniczne

Długość
5 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
1.3 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0819301
UC-EMLP (15X5) Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMLP (15x5) Mata oznacznikowa

Opis produktu

Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 189, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
5 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Szerokość
14.85 mm
Wysokość
0.55 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0828790
US-EMLP (15x5) Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar