Maksymalny prąd (Imax)
5000 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
75 - 270 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
75 - 270 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 380 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy (In)
5000 A
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Częstotliwość próbkowania
14.4 Hz
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP51
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Miernik częstotliwości
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie