Emax 2 AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.2 Styki pomocniczeABB

files/fotob/1618309.jpg.
Emax 2 AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.2 Styki pomocnicze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACCESSORIES FOR EMAX 2
Nr Katalogowy: 
1SDA073756R1
Kod EAN: 
8015644776893
Symbol Sonepar: 
P01221026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

6 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V <(><<)> 400V AC E2.2...E6.2

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
6
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Emax 2 AUP 5 400V SX E2.2...E6.2 Styki pomocnicze położenia
Porównaj
ABB
1SDA073764R1

Emax 2 AUP 5 400V SX E2.2...E6.2 Styki pomocnicze...

Emax 2 AUP 5 400V SX E2.2...E6.2 Styki pomocnicze położenia
Emax 2 AUP 5 DX 400V E2.2...E6.2 Styki pomocnicze położenia
Porównaj
ABB
1SDA073766R1

Emax 2 AUP 5 DX 400V E2.2...E6.2 Styki pomocnicze...

Emax 2 AUP 5 DX 400V E2.2...E6.2 Styki pomocnicze położenia
Emax 2 AUX 2Q 400V+2Q 24V E2.2...E6.2 Styki pomocnicze
Porównaj
ABB
1SDA073755R1

Emax 2 AUX 2Q 400V+2Q 24V E2.2...E6.2 Styki...

Emax 2 AUX 2Q 400V+2Q 24V E2.2...E6.2 Styki pomocnicze
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar