Emax 2 E1.2N 630 Ekip Dip LI 3P WMP Wyłącznik powietrznyABB

files/fotob/1615688.jpg.
Emax 2 E1.2N 630 Ekip Dip LI 3P WMP Wyłącznik powietrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SACE EMAX 2
Nr Katalogowy: 
1SDA072071R1
Kod EAN: 
8015644759216
Symbol Sonepar: 
P10006210
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Straty mocy
62 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
252 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
945 - 9450 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
66 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Wykonanie wysuwne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie za pomocą oddzielnej części obudowy
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Połączenie za pomocą oddzielnej części obudowy
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny Emax
Porównaj
ABB
1SDA070744R1

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny...

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny Emax
Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta wyłącznika
Porównaj
ABB
1SDA073907R1

Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta...

Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta wyłącznika
Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA070784R1

Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA072172R1

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA070825R1

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik powietrzny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar