Emax 2 E1.2N/MS 1600 3P F F Rozłącznik powietrznyABB

files/fotob/1618018.jpg.
Emax 2 E1.2N/MS 1600 3P F F Rozłącznik powietrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SACE EMAX 2
Nr Katalogowy: 
1SDA073401R1
Kod EAN: 
8015644772512
Symbol Sonepar: 
P01486948
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
210 mm
Wysokość
296 mm
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1600 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1600 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
50 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP30
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny Emax
Porównaj
ABB
1SDA070744R1

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny...

E1.2B 800 Ekip Touch LI 3P FF Wyłącznik powietrzny Emax
Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta wyłącznika
Porównaj
ABB
1SDA073907R1

Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta...

Emax 2 E1.2 W FP Iu=1600 3p HR HR Kaseta wyłącznika
Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA070784R1

Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1000 Ekip Touch LI 3P F F Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA072172R1

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA070825R1

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik...

Emax 2 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 3p F F Wyłącznik powietrzny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar