EMDX3 RS485/ETHERNET Konwerter IPLEGRAND

files/fotob/364606.jpg.
EMDX3 RS485/ETHERNET Konwerter IP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
004689
Kod EAN: 
3245060046897
Symbol Sonepar: 
P01323091
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Liczniki energii elektrycznej mocowane na wsporniku TH 35 - Pomiar zuzycia energii w obwodach jedno- lub trójfazowych, - Wizualizacja zużycia energii w kWh, oraz innych wartości, takich jak prąd, energia czynna, energia bierna oraz moc (w zależności od numeru katalogowego), - Zgodne z normami IEC 62053-21/23, IEC 62052-11 oraz IEC 61010-1 Parametry produktu: Konwerter RS 485/Ethernet: - Konwersja RS 485 na Ethernet w celu adaptacji analizatorów sieci i liczników energii do sieci Ethernet, - Napięcie zasilania: 90-260 V~, 50/60 Hz, - Montaż na wsporniku TH 35, - Szerokość w modułach 17,5 mm: 2

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Napięcie pracy
230 V
Pobór mocy
2.94 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres napięcia pracy
230 - 230 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
32
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs telekomunikacyjny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
Serwer Web
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Tak
Zależny od dostawcy
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar