EMG100-LG/MSTB GY Obudowa elektronikiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1830251.jpg.
EMG100-LG/MSTB GY Obudowa elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2908391
Symbol Sonepar: 
P10270352
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do elektroniki, kolor: szary ,Obudowa zamknięta, długość: 75 mm, bez szczeliny wentylacyjnej, Część dolna i górna, z bocznym otworem na złącze, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, szerokość: 100 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Ilość modułów
0.005
Numer RAL
7035
Szerokość
100 mm
Wysokość
55 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMG-GKS 12 Materiał oznaczeniowy

Opis produktu

Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Dane techniczne

Ilość modułów
0.012
Numer RAL
7042
Szerokość
12 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2947035
EMG-GKS 12 Materiał oznaczeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMG-KA Osłona

Opis produktu

Obudowa zamknięta, Osłona, kolor: zielony (podobne RAL 6021)

Dane techniczne

Numer RAL
6021
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Porównaj
2941510
EMG-KA Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar