EMMA LED 600 25W/840 2000lm Oprawa LEDTHORN ECO

files/fotob/1191522.jpg.
EMMA LED 600 25W/840 2000lm Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMMA
Nr Katalogowy: 
96666100
Symbol Sonepar: 
P01675185
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpośredni zamiennik tradycyjnych belek oświetleniowych pod względem parametrów oświetleniowych i długości. Z wbudowaną niezawodną technologią LED, co zapewnia długą trwałość użytkową i brak konieczności konserwacji. W pełni równomierne oświetlenie. Elegancka konstrukcja o wąskim przekroju i niskiej wadze. Wysoka skuteczność świetlna przewyższająca wymagania norm budowlanych. Łatwy montaż dzięki okienku instalacyjnemu z tyłu oprawy, zapewniającemu dostęp do listwy zaciskowej w celu podłączenia okablowania. Obudowa: aluminium Klosz: PC, mleczny biały Zaślepki końcowe: PC, biały (RAL 9016) Zaciski do montażu w suficie: stal nierdzewna Waga: 1,36 kg

Dane techniczne

Długość
600 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
42 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
53 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Aluminium
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
750°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830-840 8-16W 1000-2000lm Oprawa LED
Porównaj
THORN ECO
96635573

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830-840 8-16W 1000-2000lm...

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830-840 8-16W 1000-2000lm Oprawa LED
EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40 Oprawa LED
Porównaj
THORN ECO
96635574

EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40 Oprawa...

EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40 Oprawa LED
EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 45/34/22W Oprawa LED
Porównaj
THORN ECO
96635575

EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 45/34/22W...

EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 45/34/22W Oprawa LED

Produkty powiązane i akcesoria

EMMA zawiesie Akcesoria do oprawy

Opis produktu

Zestaw zawiesia linkowego. Waga: 0,23 kg. Maksymalna długość: 1,5 m
Porównaj
96628615
EMMA zawiesie Akcesoria do oprawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar