EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 45/34/22W Oprawa LEDTHORN ECO

files/fotob/1253035.jpg.
EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 45/34/22W Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMMA
Nr Katalogowy: 
96635575
Symbol Sonepar: 
P10084904
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED montowana na powierzchni o powierzchni emitującej jednorodne światło, z technologią Vario Flex, wykonana w klasie szczelności IP20 i przeznaczona do użytkowania wewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 6000 lm, Moc opraw: 45 W, {Skuteczność oprawy: 133 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K, regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5, Udarność: IK08. Technologia FLEX umożliwia regulację mocy wejściowej w miejscu montażu trzystopniowo: (Flex1 - 6000 lm (45W), FLEX2 - 4500 lm (34W), FLEX3 - 3000 lm (22W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Montaż bezpośrednio na suficie lub przy pomocy uniwersalnych uchwytów montażowych przy dowolnym rozstawie otworów do mocowania. Wymiary: 1504 x 43 x 53 mm, waga: 0,85 kg.

Dane techniczne

Długość
1504 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
45 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
134 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6000 lm
Szerokość
43 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
53 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
20
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
40
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz GPRS
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odporność udarowa
IK08
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar