Częstotliwość znamionowa
15 - 400 Hz
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
10 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 V
Napięcie pracy dla DC
300 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
250 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
250 V
Napięcie zasilające dla DC
300 V
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 100 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
kΩ [NA]
Zakres napięcia znamionowego
250 V
Zakres pomiarowy napięcia
300 V
Znamionowa częstotliwość pracy
15 - 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Funkcja pamięci błędu
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie