EMR6-R400-A-1 0-400VAC 1-100kohm Przekaźnik kontroli stanu izolacjiEATON

files/fotob/420630.jpg.
EMR6-R400-A-1 0-400VAC 1-100kohm Przekaźnik kontroli stanu izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
184773
Kod EAN: 
4015081788095
Symbol Sonepar: 
P01700129
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki monitorujące izolację, Zacisk śrubowy: Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR, Sygnalizacja stanu za pośrednictwem diod LED, Zasada otwartego obwodu, Test lub reset aktywowane przyciskiem na urządzeniu lub przez wejście kontrolne, Konfigurowalna pamięć usterek/funkcja pamięci, Konfigurowalna nieulotna pamięć usterek, Monitorowanie: Rezystancja izolacji w nieuziemionych systemach zasilania AC (układy dwufazowe, trójfazowe, czterofazowe), regulowany zakres czułości: 1–100 kΩ, napięcie zasilające: 24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Znamionowe napięcie robocze monitorowanej sieci: 0 – 400 V AC, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, Mocowanie: Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
15 - 400 Hz
Głębokość
104.6 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
10 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
400 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
400 V
Napięcie zasilające dla DC
V [NA]
Szerokość
22.5 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 100 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
kΩ [NA]
Wysokość
85.6 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Zakres pomiarowy napięcia
400 V
Znamionowa częstotliwość pracy
15 - 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik wartości izolacji
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Funkcja pamięci błędu
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar