EMS CX3 10x250mm Przewody komunikacyjneLEGRAND

files/fotob/665961.jpg.
EMS CX3 10x250mm Przewody komunikacyjne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMSCX
Nr Katalogowy: 
414907
Kod EAN: 
3414970805348
Symbol Sonepar: 
P01850473
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System zarządzania energią EMS CX³ - System do monitorowania energii w nowych lub istniejących rozdzielnicach. Umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie (w rozdzielnicy) lub zdalnie. - Komunikacja wszystkie moduły wyposażone są w dwa typy portów komunikacyjnych z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla przewodów komunikacyjnych. - Zasilanie za pomocą dedykowanego modułu zasilającego 500mA, 12VDC nr ref. 4149 45 - Konfiguracja lokalna - za pomocą mikroprzełączników DIP i/lub zdalna - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator. - Adresowanie lokalne - za pomocą przełącznika obrotowego i/lub zdalne - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator. - Nadzór lokalnie - za pomocą modułu wizualizacji i konfiguracji lokalnej nr ref. 4149 36 i/lub zdalnie - za pomocą oprogramowania "Energy Manager" nr ref. 4149 38/39 i/lub Serwerów sieciowych nr ref. 4149 47/48/49. - System EMS CX³ zgodny z normami IEC/EN 61131-2 (Sterowniki programowalne). Parametry produktu: Przewody komunikacyjne EMS CX³: - Umożliwiają transmisję danych między różnymi modułami systemu EMS CX³. - Mogą być używane zamiast szyn komunikacyjnych lub do stworzenia połączenia między rzędami rozdzielnicy. - Długość: 250mm. - Ilość w opakowaniu jednostkowym: 10 szt. Oprogramowanie "EMS Configurator"

Dane techniczne

Ciężar
6 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
80 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
80 - 80 °C
Liczba skrętek
4
Liczba żył
7
Napięcie znamionowe U
12 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
0.95 mm
Rozmiar AWG
26
Szerokość przewodu około
5 mm
Wysokość przewodu około
5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.128 mm²
Średnica żyły
0.404 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Dwukierunkowy
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Rozmiar AWG
Inne
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Pancerz/zbrojenie
Brak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Z linką nośną
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar