EMS CX3 ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY 3m Przewód pomiarowyLEGRAND

files/fotob/1516686.jpg.
EMS CX3 ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY 3m Przewód pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMSCX
Nr Katalogowy: 
414916
Kod EAN: 
3414971940550
Symbol Sonepar: 
P10056807
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
42 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Liczba skrętek
7
Liczba żył
6
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
30 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
5 mm
Szerokość przewodu około
5 mm
Wysokość przewodu około
5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm²
Średnica żyły
0.422 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Guma
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Guma
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Oplot
Rodzaj kabla
Inne
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Geometria kabla
Okrągły
Żyła uziemiająca
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ułożenie skrętek
Pęczki
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Pancerz/zbrojenie
Brak
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Rozmiar AWG
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Z linką nośną
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar