ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10 Kinkiet zewnętrznyLEDVANCE

files/fotob/1090634.jpg.
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10 Kinkiet zewnętrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA® BEAM
Nr Katalogowy: 
4058075554535
Kod EAN: 
4058075554535
Symbol Sonepar: 
P10100929
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy z trzonkiem GU10 o klasycznym kształcie z emisją światła w górę i w dół | Oświetlenie pośrednie | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Długość (włączając okrągłe oprawy): 104.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 146.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 92.00 mm | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
104 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
92 mm
Wysokość/głębokość
146 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DALI
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10 IP44 Kinkiet
Porównaj
LEDVANCE
4058075554573

ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10 IP44...

ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10 IP44 Kinkiet
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar