ENDURA CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE GU10 Oprawa ogrodowaLEDVANCE

files/fotob/1357247.jpg.
ENDURA CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE GU10 Oprawa ogrodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA GARDEN SPOTSPIKE
Nr Katalogowy: 
4058075763548
Kod EAN: 
4058075763548
Symbol Sonepar: 
P10145804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Outdoor Endura Classic Garden spot spike z oprawką GU10 | Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Długość (włączając okrągłe oprawy): 65.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 415.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 130.00 mm | Typ zabezpieczenia: IP54 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK04 | Klasa ochronności: I | Normy : CE | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
65 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
130 mm
Wysokość/głębokość
415 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odporność udarowa
IK04
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar