Endura Classic Isidor kinkiet z czujnikiem GU10 Kinkiet zewnetrznyLEDVANCE

files/fotob/1787478.jpg.
Endura Classic Isidor kinkiet z czujnikiem GU10 Kinkiet zewnetrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854183027
Kod EAN: 
4099854183027
Symbol Sonepar: 
P10183193
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy ścienne z ciemnoszarą aluminiową obudową, stopniem ochrony IP65, szklanym kloszem i oprawką GU10 | Dostępne opcje z czujnikiem ruchu PIR i czujnikiem światła dziennego | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Długość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 170.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 88.00 mm | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK05 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
60 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
88 mm
Wysokość/głębokość
170 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK05
Rozsył światła
Bezpośredni
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar