ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC LEDV Naświetlacz LED z panelem PVLEDVANCE

files/fotob/2029458.jpg.
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC LEDV Naświetlacz LED z panelem PV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854276699
Kod EAN: 
4099854276699
Symbol Sonepar: 
P10169832
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa zasilana energią słoneczną, podzielona na reflektor i zewnętrzny panel słoneczny połączony przewodem | Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną | Moc nominalna: 30,00 W | Napięcie znamionowe: 6,4 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 4500 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° x 60 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 200.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 191.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 49.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 36000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK07 | Klasa ochronności: III | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
4 - 6 V
Prąd znamionowy
4680 - 4680 mA
Skuteczność świetlna oprawy
150 lm/W
Strumień świetlny
4500 - 4500 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4500 lm
Szerokość
49 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
191 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Światłość
452 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
36000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Odbłyśnik
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Regulacja
Uchylny
Z obsługą IFTTT
Tak
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Montaż ścienny
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK07
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar