ENDURA FLOOD Sensor Cool White 30W/840 DG 2700lm Naświetlacz LED z czujnikiem ruchuLEDVANCE

files/fotob/1090358.jpg.
ENDURA FLOOD Sensor Cool White 30W/840 DG 2700lm Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE
Nr Katalogowy: 
4058075206762
Kod EAN: 
4058075206762
Symbol Sonepar: 
P10125489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe do zastosowań zewnętrznych, z czujnikami, światło o temperaturze barwowej 4000 K | Bardzo jasne i funkcjonalne oprawy LED do oświetlenia zewnętrznego | Moc nominalna: 30,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2700 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 223.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 66.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 170.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
223 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
145 - 145 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
145 - 145 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
2700 - 2700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2700 lm
Szerokość
170 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
66 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
88
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
88
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK06
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odbłyśnik
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ENDURA FLOOD SENSOR 20W 4000K DG 1700lm IP44 IK06 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075206748

ENDURA FLOOD SENSOR 20W 4000K DG 1700lm IP44...

ENDURA FLOOD SENSOR 20W 4000K DG 1700lm IP44 IK06 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar