ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN 2,9W/830 380lm IP44 Naświetlacz LED z czujnikiem; solarLEDVANCE

files/fotob/1159734.jpg.
ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SEN 2,9W/830 380lm IP44 Naświetlacz LED z czujnikiem; solar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE
Nr Katalogowy: 
4058075576636
Kod EAN: 
4058075576636
Symbol Sonepar: 
P10058925
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilana energią słoneczną oprawa z czujnikiem ruchu i światła. Cechy produktu: Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną. Czujnik ruchu PIR i czujnik światła. Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny. Technologia baterii: litowo-jonowa. Zalety produktu: Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła. Łatwa regulacja w zależności od dostępnego światła dziennego i ruchu za pomocą przycisku. Wydajne energetycznie dzięki technologii LED. Łatwa i szybka instalacja. Energooszczędna alternatywa dla opraw z żarówkami halogenowymi. Obszary zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP44). Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych. Garaże. Elewacje budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane techniczne

Długość
160 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
2.9 W
Napięcie znamionowe
3 - 7 V
Prąd znamionowy
925 - 925 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
925 - 925 mA
Skuteczność świetlna
131 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
131 lm/W
Strumień świetlny
380 - 380 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
380 lm
Szerokość
110 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
172 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Odporność udarowa
IK03
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar