Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
2 - 4 V
Prąd znamionowy
2380 - 2380 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny
1400 - 1400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
147 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
36000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do montażu na zaciski
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie