EPD302 250…2500 Pa 15-30 m/s 0-10V/4-20mA Przetwornik różnicy ciśnień i prędkościSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278578.jpg.
EPD302 250…2500 Pa 15-30 m/s  0-10V/4-20mA Przetwornik różnicy ciśnień i prędkości
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ PRESSURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
EPD302
Kod EAN: 
3606489709198
Symbol Sonepar: 
P10139495
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujniki ciśnienia z serii EP spacelogic mogą mierzyć zarówno ciśnienie powietrza, jak i prędkość za pomocą przełącznika. To urządzenie jest przeznaczone do montażu w kanale. Mierzy ciśnienie od 1 do 10 In WC i prędkość od 3000 stóp/min do 6000 stóp/min. Dostępna jest funkcja Bluetooth, która ułatwia uruchomienie i konserwację. Urządzenia te posiadają stopień ochrony środowiska IP65/NEMA 4 oraz 5-letnią ograniczoną gwarancję

Dane techniczne

Ciężar
0.125 kg
Temperatura otoczenia
-20 - 60 °C
Zakres pomiarowy
0.003 bar
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Tak
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar