EPIC M12 FELM5F-0.5-M16 Złącze pulpitoweLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
381166913
Symbol Sonepar: 
P10280744
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze pulpitowe z pojedynczymi żyłami o długości 50 cm umożliwia szybkie podłączenie urządzeń w rozdzielnicy. Przykręcane do przedniej części obudowy i można je łatwo podłączyć wewnątrz obudowy. M12L/M12T są używane do podłączania mniejszych urządzeń w aplikacjach DC; natomiast M12S i M12T są używane do podłączania silników trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Wszystkie warianty posiadają certyfikat UL!. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Złącza z kodem T i L do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia. Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników). Złącza wtykowe z kodem S i K do podłączania silników trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne. Do podłączania urządzeń do rozdzielnic lub obudów maszyn. Złącza z kodem T i L do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia. Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników). Złącza wtykowe z kodem S i K do podłączania silników trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
63 V
Prąd znamionowy In
16 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
4
Sposób montażu
Montaż czołowy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Mosiądz
Powłoka obudowy
Niklowanie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
3
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar