Do produkcji modułowej wkładki stykowej. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn do wielu aplikacji transmisji sygnałów. Do zasilania oświetlenia i urządzeń lub do podłączenia mniejszych silników. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®. Do produkcji modułowej wkładki stykowej. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn do wielu aplikacji transmisji sygnałów. Do zasilania oświetlenia i urządzeń lub do podłączenia mniejszych silników. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®.
Dane techniczne
Długość
34.4 mm
Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba wkładów stykowych
1
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
16 A
Szerokość
14.5 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
0
Sposób montażu
Wkładany
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Z przewodem ochronnym
Nie
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94