EPIC POWER M12L D6 4+FE SR1220 8-12 Złącze okrągłeLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
381166313
Symbol Sonepar: 
P10280743
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

To kompaktowe złącze M12 ze stykiem FE wchodzi w grę, jeśli potrzebujesz więcej mocy. Służy do zasilania małych urządzeń i silników w zastosowaniach prądu stałego (63 V, 16 A na styk) – również w sieciach PROFINET. Kodowanie L zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu z innymi złączami.. Do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia. . Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników). . Nadaje się również jako zasilanie w sieci PROFINET (M12L jest uważany za znormalizowany interfejs zasilający). Ekranowane połączenia wtykowe z metalowymi obudowami są szczególnie odpowiednie dla środowisk, w których wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dobra odporność na olej i substancje chemiczne. Do zastosowań prądu stałego w zakresie niskiego napięcia. . Do zasilania mniejszych urządzeń (np. zdecentralizowanych modułów I/O, mniejszych silników). . Nadaje się również jako zasilanie w sieci PROFINET (M12L jest uważany za znormalizowany interfejs zasilający). Ekranowane połączenia wtykowe z metalowymi obudowami są szczególnie odpowiednie dla środowisk, w których wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dobra odporność na olej i substancje chemiczne.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
63 V
Prąd znamionowy In
16 A
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar