Głębokość wbudowania
30 mm
Moc źródła światła
0.72 W
Napięcie znamionowe
9 - 9 V
Szerokość wbudowania
64 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Średnica wbudowania
64 mm
Średnica zewnętrzna
72.5 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Możliwość ściemniania
Nie
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Przystosowana do wbudowania w ścianę
Tak
Odbłyśnik perforowany
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Podział światła
Symetryczny