Elektropraska hydrauliczna z głowicą zatrzaskową do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm2
• oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm2
• tulejkowych z izolacją i bez izolacji (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZSC) 6 ÷ 300 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZSC) 16 ÷ 240 mm2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm2
Cechy szczególne:
• automatyczny wyłącznik kończący cykl pracy po wykonaniu zaprasowania
• sygnalizacja prawidłowego zaprasowania - zieloną diodą,
nieprawidłowego zaprasowania - czerwoną diodą
• elektroniczna rejestracja cyklu pracy - transfer danych przez USB
• wydajny akumulator litowo-jonowy
• automatyczna kontrola ciśnienia
• zatrzaskowa obrotowa o 330° głowica