Korytko z układem optycznym Equaline bez ramki dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu na powierzchni, zwieszanego i w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Układ optyczny: opalowy (PM), wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.
Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.
Wymiary: Wymiary: 1000 x 72 x 88 mm
Waga: waga: 2,1 kg
Dane techniczne
Długość
1000 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1840 lm
Szerokość
72 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
88 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
23
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wiele barw
Nie
Podział światła
Symetryczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK05
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Rozsył światła
Bezpośredni
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Osprzęt wymienny
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła