ERIS 13W biały pierścien/klosz mleczny Oprawa LED cz.ruchuPAWBOL

files/fotob/475599.jpg.
ERIS 13W biały pierścien/klosz mleczny Oprawa LED cz.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.31100RM-BN-13W
Kod EAN: 
5901350845561
Symbol Sonepar: 
P01408483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
272 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
13 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
272 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
76 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Rodzaj rastra
Brak
Barwa światła
Biały
Podział światła
Asymetryczny
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Odporność udarowa
IK10
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar